Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Ruko 230200
Ręczne fazowanie gwintu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ruko:230200
Rubix:397782
EAN:4007140024190

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny M20 x 2.5mm HSS DIN 352 3szt. 230200
Gwintownik ręczny wykonany jest z wytrzymałej stali szybkotnącej. Przeznaczony do gwintów przelotowych i dennych w stalach niestopowych i niskostopowych o wytrzymałości do 800 N/mm², w żeliwie ciągliwym oraz w metalach nieżelaznych. Gwint jest nacinany w trzech operacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 3 |
|---|---|
| Całkowita długość | 95 mm |
| Średnica wiercenia | 17.5 mm |
| Tolerancja | din iso 2 |
| Średnica gwintowania | 20 mm |
| Głębokość gwintu | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 167,74 Netto
/ Sztuka
zł 206,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie