Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYC 35 TF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:FYC 35 TF
Rubix:201342
Producent:51230
EAN:7316570199918
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość9 mm
Odległość od środka do środka mocowania77.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYC 35 TF


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem okrągłym są zgodne z wymaganiami japońskich norm przemysłowych (JIS). W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysokie poziomy zanieczyszczeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)44,4x135x70 mm
Waga Logistyczna1551,8 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość9 mm
Odległość od środka do środka mocowania77.8 mm
Materiałżeliwo
Wysokość42.9 mm
Długość135 mm
Seriafyc
Całkowita szerokość łożyska36.4 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.135 mm
Ciężar1.55 kg
239,46 Netto
/ Sztuka
294,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie