Referencje
NSK:UKF212D1
Rubix:667102
Producent:UKF212D1 N
EAN:00029176632686


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 62 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF212D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 175 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 364,4 Netto
/ Sztuka
zł 448,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie