Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC21856

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC21856
Rubix:3146313
EAN:3413520552770
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.88.9 mm
Szerokość96 mm
Odległość od środka do środka mocowania208 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC218-56


Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)273x283x100 mm
Waga Logistyczna13010 g
Średnica wewn.88.9 mm
Szerokość96 mm
Odległość od środka do środka mocowania208 mm
Materiałżeliwo
Długość265 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96000 N
Średnica zewn.160 mm
Ciężar13.18 kg
zł 755,71 Netto
/ Sztuka
zł 929,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie