Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLZ203

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLZ203
Rubix:3145689
Producent:EXFLZ.203
EAN:3413529527991
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ203


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112.5 mm
Długość60.5 mm
Seriaexflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.55 kg
zł 69,57 Netto
/ Sztuka
zł 85,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie