Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE204CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE204CO
Rubix:3147482
Producent:USFLE.204.CO
EAN:3413529565320
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE204CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.43 kg
zł 147,49 Netto
/ Sztuka
zł 181,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie