Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 60 TF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FY 60 TF
Rubix:116484
Producent:6388
EAN:7316577029355
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość52 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FY 60 TF zespół łożyskowy


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysokie poziomy zanieczyszczeń
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)73,7x175x120 mm
Waga Logistyczna3988,9 g
Średnica wewn.60 mm
Szerokość52 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Materiałstal łożyskowa
Całkowita szerokość łożyska65.1 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52700 N
Średnica zewn.175 mm
zł 268,98 Netto
/ Sztuka
zł 330,85 Brutto
  • Dostępny