Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE205-15N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE205-15N
Rubix:3146690
Producent:UCFLE.205-15.N
EAN:3413529574629
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.23.813 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE205-15N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowy wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.23.813 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.61 kg
zł 166,16 Netto
/ Sztuka
zł 204,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie