Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL213N

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL213N
Rubix:3146634
Producent:UCFL.213.N
EAN:3413529521029
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL213N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Materiałżeliwo
Wysokość258 mm
Długość155 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar4.71 kg
zł 277,2 Netto
/ Sztuka
zł 340,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie