Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC206T20

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC206T20
Rubix:3146256
Producent:UCFC.206T20
EAN:3413520663841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC206T20


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe typu insert, radialne, ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.28 kg
zł 117,42 Netto
/ Sztuka
zł 144,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie