Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLZ207

Łożysko wahliwe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:UCFLZ207
Rubix:852920
EAN:3413529526567
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy CFLZ 207


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w żeliwie, stali nierdzewnej lub tworzywie sztucznym.
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym kompleksowym asortymencie wysokiej jakości produktów z zakresu JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala stawić czoła każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ ROZLEGŁEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
korpus żeliwny, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Kompleksowy asortyment JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub oczekiwane są duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: bezobsługowy smar wysokowydajny, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, oferta łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyn rolniczych, przetwórstwa spożywczo-napojowego, transportu materiałów, maszyn pakujących, systemów przenośnikowych i wielu innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)160x90x47 mm
Waga Logistyczna1282 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość155 mm
Długość94 mm
Seriaucflz200
Całkowita szerokość łożyska94 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.27 kg
98,83 Netto
/ Sztuka
121,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie