Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TLFTC25
Zespół łożyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TLFTC25
Rubix:666703
Producent:TLFTC25 R
EAN:00747023034574


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TLFTC25
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
| Wysokość | 29.24 mm |
| Długość | 71 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 34 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,17 Netto
/ Sztuka
zł 129,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie