Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC217T20
Łożyska samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFC217T20
Rubix:3146312
EAN:3413520799250




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 85.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 208 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC217T20
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Poradź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Poradź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus żeliwny, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelka labiryntowa, do zastosowań w wysokich temperaturach
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar o wysokiej wydajności, bezobsługowy; wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe; ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar o wysokiej wydajności, bezobsługowy; wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe; ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 265x265x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11050 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Szerokość | 85.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 208 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83200 N |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Ciężar | 10.53 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 946,05 Netto
/ Sztuka
zł 1163,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie