Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE1/2EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE1/2EC
Rubix:666320
Producent:SLFE1/2EC R
EAN:00747023030354


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE1/2EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.63 mm |
| Średnica otworów mocowania | 7.1 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2670 N |
| Średnica zewn. | 81 mm |
| Ciężar | 0.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,36 Netto
/ Sztuka
zł 111,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie