Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RCJT30-XL-FA164
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RCJT30-XL-FA164
Rubix:1091606
Producent:0008209460000
EAN:4012802781786


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJT30-XL-FA164
Jednostki mieszkalne RCJT..-FA164, jednostki mieszkalne z dwoma śrubami z uszczelką, żeliwne, z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki R, do temperatur do +250°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | szare żeliwo (gg) |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 142 mm |
| Seria | rcjt..-xl-fa164 |
| Całkowita szerokość łożyska | 50.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 142 mm |
| Ciężar | 0.88 kg |
| Typ montażu | obudowa kołnierzowa na dwie śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1009,23 Netto
/ Sztuka
zł 1241,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie