Referencje
SNR:UCFLE203
Rubix:3146676
Producent:UCFLE.203
EAN:3413529527243




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE203
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.48 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,91 Netto
/ Sztuka
zł 57,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie