Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8157 4-T4
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8157 4-T4
Rubix:889161
Producent:081570040
EAN:8014230570082


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe poliestrowe 4T/4m 8157/4M
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 4t szare taśma płaska dwuwarstwowa, pętle wzmocnione, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x130x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3050 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 360 mm |
| Długość | 4 m |
| Kolor | szary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,15 Netto
/ Sztuka
zł 176,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie