Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 10-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 10-T3
Rubix:928871
Producent:081560100
EAN:8014230683355


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 10 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe poliestrowe 8156/10M 3000kg 10m
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 525x175x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5600 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 10 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,8 Netto
/ Sztuka
zł 291,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie