Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 5-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 5-T3
Rubix:706513
Producent:081560050
EAN:8014230355863


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 3000kg 5m 8156/5M
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 585x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2812 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 5 m |
| Kolor | żółty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,66 Netto
/ Sztuka
zł 155,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie