Inne łożyska samonastawne / wkładki PBF K 6307-2RS
Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:K 6307-2RS
Rubix:293316

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko K 6307-2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,24 Netto
/ Sztuka
zł 54,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie