Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-B-SL-V2-G3
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE30-B-SL-V2-G3
Rubix:402026
Producent:0199915920340

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE30-B-SL-V2-G3
Ball row pads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1330 g |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 127 mm |
| Wysokość na szynie | 42 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 457,02 Netto
/ Sztuka
zł 562,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
