Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin HGH45HAZAH
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:HGH45HAZAH
Rubix:278770
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 139.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGH45HAZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 139.4 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 478,76 Netto
/ Sztuka
zł 588,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie