Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin MGN9CZ0HM
Prowadnica liniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hiwin:MGN9CZ0HM
Rubix:278818

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 20 mm |
| Długość | 18.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny MGN09CZ0HM
Jeżeli system prowadnic liniowych zostanie poddany nadmiernym obciążeniom lub uderzeniom podczas ruchu lub postoju, pomiędzy szyną a kulkami powstaje miejscowe trwałe odkształcenie. Gdy to trwałe odkształcenie przekroczy określony poziom, wpływa ono na płynność pracy prowadnicy. Zgodnie z definicją podstawową, nośność statyczna odpowiada statycznemu obciążeniu, które powoduje trwałe odkształcenie równe 0. 0001 × średnicy kulki w najbardziej obciążonym punkcie styku. Wartości te podano w tabelach dla każdego systemu prowadnic liniowych. Korzystając z tych tabel, projektant może dobrać odpowiedni system prowadnic liniowych. Maksymalne obciążenie statyczne, któremu poddawany jest system prowadnic liniowych, nie może przekraczać nośności statycznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | slight µm |
|---|---|
| Szerokość | 20 mm |
| Długość | 18.9 mm |
| Wysokość na szynie | 10 mm |
| Dokładność | hm |
| Materiał | stal |
| Wielkość | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,16 Netto
/ Sztuka
zł 120,74 Brutto
- Dostępny