Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWSE35-V2-G2
Ball guide trolley six-row
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWSE35-V2-G2
Rubix:607350
Producent:0007737190330
EAN:4054362956662
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWSE35-V2-G2
Ball row pads
Ball guide trolley six-row
Zastosowania
Oil and grease lubrication
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1590 g |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 107.2 mm |
| Wysokość na szynie | 48 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 725,27 Netto
/ Sztuka
zł 892,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
