Grzechotka Gedore 7412-01
Wkładki do grzechotki 9 x 12-7412
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:7412-01
Rubix:571282
Producent:7686500
EAN:4002805742013




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 17.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka dwukierunkowa wtykowa 9x12 7412-01 7686500
La grzechotka odwracalna do wsuwania 7412 Gedore została zaprojektowana do operacji montażowych wymagających niewielkiej amplitudy ruchu. Jej kuty korpus ze stali chromowo-wanadowej oraz prostokątne złącze 9 × 12 czynią z niej narzędzie odpowiednie do prac technicznych i montażu w ograniczonych przestrzeniach.
Cechy :
Grzechotka odwracalna do wsuwania 7412 Gedore jest wykonana z kutego stopu stali chromowo-wanadowej i posiada matowe chromowane wykończenie. Ta konstrukcja zapewnia dobrą wytrzymałość mechaniczną podczas operacji montażowych. Wyposażono ją w odwracalny mechanizm o drobnym uzębieniu z 72 zębami, oferujący kąt powrotu 5°, odpowiedni do prac wymagających niewielkich amplitud ruchu. Prostokątne złącze 9 × 12 umożliwia szybkie wsunięcie w kompatybilny uchwyt narzędziowy. Zintegrowany sworzeń blokujący zapewnia pewne zamocowanie grzechotki na narzędziu nośnym i ułatwia jej zwolnienie podczas wymiany.
Specyfikacje :
• Typ : grzechotka odwracalna do wsuwania
• Interfejs prostokątny : 9 × 12 mm
• Mechanizm : odwracalny
• Liczba zębów : 72
• Kąt powrotu : 5°
• Głębokość wsunięcia : 17,5 mm
• Materiał : stal chromowo-wanadowa
• Wykończenie : matowe chromowanie
• Mocowanie : zintegrowany sworzeń blokujący
• Zgodność : zgodnie z DIN EN ISO 6789
Ref. 7412-00
• Kwadrat napędowy : 1/4" (6,3 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 30 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 25 mm
– Wysokość : 16,6 mm
Ref. 7412-01
• Kwadrat napędowy : 3/8" (10 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 135 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 34 mm
– Wysokość : 23,2 mm
Ref. 7412-02
• Kwadrat napędowy : 1/2" (12,5 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 150 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 34 mm
– Wysokość : 24,2 mm
Normy :
• DIN EN ISO 6789 : definiuje metody badań dotyczące nośności narzędzi grzechotkowych stosowanych w montażach kontrolowanych
Cechy :
Grzechotka odwracalna do wsuwania 7412 Gedore jest wykonana z kutego stopu stali chromowo-wanadowej i posiada matowe chromowane wykończenie. Ta konstrukcja zapewnia dobrą wytrzymałość mechaniczną podczas operacji montażowych. Wyposażono ją w odwracalny mechanizm o drobnym uzębieniu z 72 zębami, oferujący kąt powrotu 5°, odpowiedni do prac wymagających niewielkich amplitud ruchu. Prostokątne złącze 9 × 12 umożliwia szybkie wsunięcie w kompatybilny uchwyt narzędziowy. Zintegrowany sworzeń blokujący zapewnia pewne zamocowanie grzechotki na narzędziu nośnym i ułatwia jej zwolnienie podczas wymiany.
Specyfikacje :
• Typ : grzechotka odwracalna do wsuwania
• Interfejs prostokątny : 9 × 12 mm
• Mechanizm : odwracalny
• Liczba zębów : 72
• Kąt powrotu : 5°
• Głębokość wsunięcia : 17,5 mm
• Materiał : stal chromowo-wanadowa
• Wykończenie : matowe chromowanie
• Mocowanie : zintegrowany sworzeń blokujący
• Zgodność : zgodnie z DIN EN ISO 6789
Ref. 7412-00
• Kwadrat napędowy : 1/4" (6,3 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 30 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 25 mm
– Wysokość : 16,6 mm
Ref. 7412-01
• Kwadrat napędowy : 3/8" (10 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 135 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 34 mm
– Wysokość : 23,2 mm
Ref. 7412-02
• Kwadrat napędowy : 1/2" (12,5 mm)
• Obciążenie ciągłe : do 150 Nm
• Wymiary główki :
– Szerokość : 34 mm
– Wysokość : 24,2 mm
Normy :
• DIN EN ISO 6789 : definiuje metody badań dotyczące nośności narzędzi grzechotkowych stosowanych w montażach kontrolowanych
Rectangular reversible ratchet head 3/8" SE 9x12 For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking Fine-toothed Return angle 5 degrees Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity
Mocne strony
• Praca ułatwiona w ograniczonych przestrzeniach dzięki drobnemu uzębieniu i kątowi powrotu 5°
• Szybkie dopasowanie do kompatybilnego uchwytu narzędziowego poprzez interfejs 9 × 12
• Zabezpieczenie montażu dzięki zintegrowanemu sworzniowi blokującemu
• Dobra wytrzymałość mechaniczna dzięki kutemu wykonaniu ze stali chromowo-wanadowej
• Szybkie dopasowanie do kompatybilnego uchwytu narzędziowego poprzez interfejs 9 × 12
• Zabezpieczenie montażu dzięki zintegrowanemu sworzniowi blokującemu
• Dobra wytrzymałość mechaniczna dzięki kutemu wykonaniu ze stali chromowo-wanadowej
Zastosowania
Ta grzechotka do wsuwania jest stosowana do operacji montażowych i regulacyjnych wymagających zmniejszonej amplitudy obrotu. Znajduje zastosowanie w konserwacji mechanicznej, w montażu przemysłowym oraz na stanowiskach interwencyjnych wyposażonych w kompatybilne uchwyty narzędziowe 9 × 12, szczególnie gdy warunki dostępu są ograniczone.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 140 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 17.5 mm |
| Średnica | 10 mm |
| Model | 7412-01 |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 140 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 279,26 Netto
/ Sztuka
zł 343,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie