Grzechotka Gedore 41 BV 36
Grzechotka odwracalna z nieruchomym pierścieniem - 41 BV
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:41 BV 36
Rubix:754990
Producent:6339920
EAN:4010886633991


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | vaste vierkant-ring 36 mm (4-kant-inzet) '' |
|---|---|
| Długość | 910 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka przełączalna 41 BV 36 6339920
Grzechotka z odwracalną dźwignią przełączającą 36 mm Z trwale zamocowaną kwadratową wkładką Szczególnie do konstrukcji stalowych i rusztowań Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4970 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | vaste vierkant-ring 36 mm (4-kant-inzet) '' |
| Długość | 910 mm |
| Średnica | 36 mm |
| Model | 41 bv 36 |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 4970 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1144,76 Netto
/ Sztuka
zł 1408,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie