Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMSF25
Wkładka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TMSF25
Rubix:666720
Producent:TMSF25 R
EAN:00747023034819


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMSF25
Łożysko obudowy / zespół RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 29.8 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | msf |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Ciężar | 1.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 148,52 Netto
/ Sztuka
zł 182,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie