Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYK 25 TF
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYK 25 TF
Rubix:335860
Producent:63487
EAN:7316570097955


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYK 25 TF
Te kwadratowe obudowy kołnierzowe do łożysk wkładkowych wykonano z materiału kompozytowego; są odporne na działanie czynników chemicznych, lekkie i wytrzymałe. Obudowy te zostały opracowane dla układów łożyskowych, które muszą pracować niezawodnie w trudnych warunkach przez dłuższy czas bez konserwacji.
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W skład zespołu wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i zespół jest odpowiedni do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w kompozytowej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38,8x95x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 320,5 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Wysokość | 25 mm |
| Długość | 95 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.1 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 95 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,04 Netto
/ Sztuka
zł 172,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie