Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXF210
Rubix:3145460
Producent:EXF.210
EAN:3413529507894
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF210


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe (radialne) z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Długość143 mm
Seriaexf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.71 kg
zł 156,68 Netto
/ Sztuka
zł 192,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie