Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC211CC
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFC211CC
Rubix:3146289
Producent:UCFC.211.CC
EAN:3413529559121




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC211CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 185 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 226,3 Netto
/ Sztuka
zł 278,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie