Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL311

SNR - Zespół łożyskowy - UCFL.305

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL311
Rubix:3146657
EAN:3413529542024
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość66 mm
Odległość od środka do środka mocowania198 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL311


korpus z żeliwa szarego, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z tarczą odśrodkową (slinger)
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)120x120x130 mm
Waga Logistyczna4884 g
Średnica wewn.55 mm
Szerokość66 mm
Odległość od środka do środka mocowania198 mm
Materiałżeliwo
Wysokość250 mm
Długość150 mm
Seriaucfl300
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar4.56 kg
329,58 Netto
/ Sztuka
405,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie