Referencje
INA:KRV16
Rubix:598458
Producent:0000323360000
EAN:4012802441239


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV16
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 19 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | krv |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4850 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,59 Netto
/ Sztuka
zł 107,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie