Referencje
INA:KRVE52-PP-A-NMT
Rubix:598511
Producent:0057508140078
EAN:4047643178655


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE52-PP-A-NMT
Łożysko kulkowe typu KRVE-PP-A z pełnym zestawem igiełek, z prowadzeniem osiowym, z odkształceniem ekcentrycznym.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 536 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Seria | krve..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 290,63 Netto
/ Sztuka
zł 357,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie