Rolka zakrzywiona INA KR22-X-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR22-X-PP-A-NMT
Rubix:598375
Producent:0057450470078
EAN:4054362445760
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR22-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x10x10 mm
Waga Logistyczna51 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.22 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia8000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4500 N
zł 121,79 Netto
/ Sztuka
zł 149,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie