Referencje
INA:KRVE40-PP-A
Rubix:200462
Producent:0055917080000
EAN:4012802427875


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRVE 40 PPA
Łożysko kulkowe typu KRVE-PP-A z pełnym zestawem igiełek, z prowadzeniem osiowym, z odkształceniem ekcentrycznym.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 262 g |
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | krve..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 208,68 Netto
/ Sztuka
zł 256,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie