Rolka zakrzywiona SKF KR 22 XB

Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:KR 22 XB
Rubix:650052
Producent:140136
EAN:7316571599571
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka popychacza KR 22 XB


Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x22x22 mm
Waga Logistyczna53,4 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.22 mm
Seriakr
Dyn. Nośność4.4 N
  • Termin dostawy na zapytanie