Rolka zakrzywiona SKF PWKRE 90.2RS
Popychacz krzywkowy z pierścieniem mimośrodowym SKF
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PWKRE 90.2RS
Rubix:650205
Producent:99461
EAN:7316571194820


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza PWKRE 90.2RS
Aby uzupełnić nasze łożyska, SKF dostarcza szeroki asortyment akcesoriów do łożysk, takich jak tuleje adapterowe, tuleje wyciągowe oraz nakrętki blokujące.
Rolka krzywkowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2186 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | pwkre |
| Dyn. Nośność | 62.7 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie