Rolka zakrzywiona SKF NUKR 40 A/W64
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NUKR 40 A/W64
Rubix:647437
Producent:297098
EAN:07316573297666


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka nośna NUKR 40 A/W64
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie stosunkowo dużych obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie stosunkowo dużych obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 283,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | nukr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie