Rolka zakrzywiona SKF KR 80 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 80 PPA
Rubix:280467
Producent:141613
EAN:7316571620787


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KR 80 PPA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1792 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie