Referencje
INA:KR30-B-NMT
Rubix:598382
Producent:0055920030078
EAN:4054362445869


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR30-B-NMT
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 103 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,53 Netto
/ Sztuka
zł 164,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie