Rolka zakrzywiona INA KR52-B

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR52-B
Rubix:598413
Producent:0057501480000
EAN:4012802428315
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR52-B


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66x20x20 mm
Waga Logistyczna461 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.52 mm
Seriakr..-b
Prędkość odniesienia2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16800 N
223,99 Netto
/ Sztuka
275,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie