Referencje
INA:KR22-X-B-NMT
Rubix:598374
Producent:0075990210078
EAN:4054362445753


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR22-X-B-NMT
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 54 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,97 Netto
/ Sztuka
zł 140,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie