Referencje
INA:KR16-X-PP-A
Rubix:206460
Producent:0057352970000
EAN:4012802419436


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR16-X-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3450 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,59 Netto
/ Sztuka
zł 120,04 Brutto
- Dostępny