Referencje
SKF:HA 316
Rubix:646514
Producent:64340
EAN:7316577009944


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 68.263 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m80x2 |
| Szerokość | 59 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 316
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 76x112x112 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1046 g |
| Średnica wewn. | 68.263 mm |
| Gwint zewnętrzny | m80x2 |
| Szerokość | 59 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Seria | ha |
| Ciężar | 1.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 329,77 Netto
/ Sztuka
zł 405,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie