Tuleja wciągana SKF H 3056

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 3056
Rubix:646449
Producent:8189
EAN:7316577008961
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Szerokość152 mm
Średnica zewn.330 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 3056


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)152x330x330 mm
Waga Logistyczna16020 g
Średnica wewn.260 mm
Szerokość152 mm
Średnica zewn.330 mm
  • Termin dostawy na zapytanie