Tuleja wciągana SKF HA 207

Tuleje wciągane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:HA 207
Rubix:646472
Producent:64293
EAN:7316571144757
SKF ADAPTER SLEEVE HA 207

Informacje techniczne

Średnica wewn.30.163 mm
Gwint zewnętrznym 35x1.5
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja HA 207


Tuleje zaciskowe/adapter sleeve SKF HA 207 do montażu łożysk na wałach calowych z otworem 30,163 mm. Gwint M 35x1.5, masa 0,12 kg.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna118 g
Średnica wewn.30.163 mm
Gwint zewnętrznym 35x1.5
Szerokość29 mm
Średnica zewn.52 mm
Seriaha
Ciężar0.12 kg
Typtuleje redukcyjne (seria ha)
Stożek1:12
  • Termin dostawy na zapytanie