Referencje
FAG:H241/530-HG
Rubix:609704
Producent:0388834730000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Szerokość | 440 mm |
| Średnica zewn. | 670 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H241/530-HG
Adapter sleeves H241, main dimensions to DIN 5415, taper 1:30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 165652 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 500 mm |
| Szerokość | 440 mm |
| Średnica zewn. | 670 mm |
| Seria | h241 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie