Referencje
PTN:H210
Rubix:1599399
Producent:857511
EAN:3660338127649





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m50×1,5 |
| Szerokość | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H210
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m50×1,5 |
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Seria | h200 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 0.24 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny