Referencje
FAG:H3132-HG
Rubix:597760
Producent:0191766350000
EAN:4012801312554


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m160x3 |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H3132-HG
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Śluza adapterowa H..-HG, łożysko towarzyszące, kompletna, hydrauliczna, FP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 119x217x217 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7550 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Gwint zewnętrzny | m160x3 |
| Szerokość | 33 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Seria | h..-hg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1893,66 Netto
/ Sztuka
zł 2329,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie