Referencje
SKF:HA 3140
Rubix:646511
Producent:64339
EAN:7316577302304


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Szerokość | 150 mm |
| Średnica zewn. | 262 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 3140
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Średnica zewn. | 262 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie